Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Monatsplan 50285 148,5x210mm 1M/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/328/y000328f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/328/y000328f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/328/y000328l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/328/y000328p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640468901
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50285
EAN/GTIN:
     4004182088173
Suchbegriffe:
Aktivitäten-Liste
Aktivitätenliste
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Chronoplan Einlage Kalender 2025 DIN A5 1 Monat/1 Seite Aktivitätenliste für den jeweiligen Monat
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Terminplaner
Kalenderjahr:
2025
Papierformat:
DIN A5
Kalenderaufteilung:
1 Monat/1 Seite
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stundendarstellung:
7-19 Uhr
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Datumschieber vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Aktivitätenliste für den jeweiligen Monat
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einlage Kalender
Kalenderart:
Monatsplan
Weitere Suchbegriffe: Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, jahres-inhalt chronoplan a 5, monatskalender, chronoplan monatskalender, Ersatzkalendarien, Ersatzkalendarium, Kalendereinlagen, Timer Ersatzeinlage, Timer Ersatzeinlagen, Zeitplansystemeinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,74*
€ 6,35*
2 Tage
35
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 6,38*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 6,56*
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 7,31*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
50304
ab € 3,38*
Ähnlich
Avery
50305
ab € 3,64*
Ähnlich
Avery
50172
ab € 75,86*
Ähnlich
Avery
50825
ab € 8,11*
Ähnlich
Avery
50205
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.