Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansystem
>
Aktivitätenliste
>
Artikel
Monatsplan A5 Kalendarium 2025
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CHRO50285
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
50285
EAN/GTIN:
4004182088173
Suchbegriffe:
Aktivitäten-Liste
Aktivitätenliste
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Chronoplan Kalendarium Monatsplan Mini
für Chronoplan Mini A5
Blattgröße (B x H) und Lochung: 148 mm, 210 mm, 6-Ring-Lochung
Kalender zum Ausklappen, mit Aktivitätenliste für den jeweiligen Monat.
120 g/qm Papier
1 Monat/1 Seite
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kalender zum Ausklappen, mit Aktivitätenliste für den jeweiligen Monat
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.101 kg
Einteilung:
1 Monat/Seite
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Chronoplan
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Kalender, Zeitplansysteme
>
Chronoplan
Weitere Suchbegriffe:
Kalender-Einlage
,
Kalendereinlage
,
Monatskalender
,
Monatsplan
,
Monatsplaner
,
Monatspläne
,
Tagesersatzblock
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
jahres-inhalt chronoplan a 5
,
monatskalender
,
chronoplan monatskalender
,
Ersatzkalender
,
Kalendarium
,
Monatseinlage
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 3,74*
€ 6,35*
Lager 1682
2 Tage
35
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 6,38*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 6,56*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 7,31*
Lager 467
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 7,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chronoplan Karo Blatt, A5, weiß
Avery
50304
ab € 3,38*
Ähnlich
Chronoplan Liniertes Blatt, A5, weiß
Avery
50305
ab € 3,64*
Ähnlich
Chronoplan Terminplaner, Compact, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, genarbt
Avery
50172
ab € 75,86*
Ähnlich
Chronobook Buchkalender Mini, Wochenplan, Hardcover CHRONOPLAN 50825, 2025, 95mm breit, schwarz
Avery
50825
ab € 8,11*
Ähnlich
Kalendarium Jahres-Set Tagesplan A5 CHRONOPLAN 50205, 2025, Kalendarium 1 Tag/2 Seiten
Avery
50205
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen