Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Tischrechner Eco 12 572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/468/a011468q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/468/a011468q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/468/a011468r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700002100
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     572
EAN/GTIN:
     4025999801496
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Mit dem Twen Eco 12 können Sie mit ruhigem Gewissen rechnen - der Solarrechner wird aus 70 % recycelten Materialien hergestellt und schont durch den reinen Solarbetrieb mit seiner leistungsfähigen Solarzelle zusätzlich die Umwelt. Neben den Grundrechenarten bietet er weitere Funktionen. Große Solarzelle für sicheren Betrieb auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco 12
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Profitberechnung (Cost/Sell/Margin)
Maße:
112 x 30 x 175 mm (B x H x T)
Gewicht:
133
Stromversorgung:
Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner Eco 12
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, solar taschenrechner, taschenrechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 9,54*
10 Tage
33
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 9,70*
2 Tage
46
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 9,75*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 10,15*
€ 6,95*
ab € 6,62*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8662
ab € 5,81*
Ähnlich
Bandermann
570
ab € 3,57*
Ähnlich
Bandermann
571
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.