| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TWEN572 Herst.-Nr.: 572 EAN/GTIN: 4025999801496 |
| |
|
| | |
| - umweltfreundlicher Solar-Taschenrechner
- Gehäuse zu mehr als 70% aus Recyclingmaterial hergestellt
- kompaktes Gehäuse
- großes, 12-stelliges LC-Display
- große Solarzelle für sicheren Betrieb auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- 4 Grundrechenarten
- Prozentrechnung
- Cost-/ Sell-/ Margin
- Speicher (3 Tasten)
- GT-Speicher
- Korrekturtaste
- ausgeszeichnet mit dem blauen Engel
- Maße: ca. 112x175x30 mm
- Gewicht: ca. 133 g
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | nein | Breite: | 112 mm | Bruttogewicht: | 0.163 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | nein | Farbe: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Gewicht: | 0.133 kg | Grand-Total-Speicher: | ja | Höhe: | 30 mm | Konstantenspeicher: | nein | Mark-up/Mark-down-Taste: | ja | Marke: | Twen | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | ja | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Summenbildung: | nein | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 175 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | UZ116 | Vorteile Blauer Engel: | Gehäuse besteht zu 70% aus Recyclingmaterial | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tisch-rechner solar, taschen rechner, solar taschenrechner, 12, ECO, Grafik, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, GrafikTaschenrechner, Rechner, Schulrechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,13* | € 9,32* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,07* | € 9,47* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,70* | € 10,13* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,07* | € 10,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 6,73* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|