Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schulrechner TI-30XIIS 11stellig Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t006/053/t006053e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t006/053/t006053e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700009500
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-30XIIS
EAN/GTIN:
     3243480106986
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Zweizeiliger Basisrechner kombiniert Statistik und fortgeschrittene wissenschaftliche Funktionen für Mathematik- und Wissenschaftsunterricht an weiterführenden Schulen. Überprüfen Sie vorherige Einträge und suchen Sie nach Mustern. Das zweizeilige Display zeigt Einträge in der oberen Zeile und Ergebnisse in der unteren Zeile. Ermöglicht Statistiken mit einer und zwei Variablen, erkennt p als Symbol im Bogenmaß-Modus und stellt Menüs bereit, mit denen Sie die jeweils auf Ihre Berechnungsanforderungen abgestimmten Einstellungen auswählen können. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit Brüchen, die im herkömmlichen Nenner-Zähler-Format eingegeben werden. Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung. Schlagfeste Abdeckung mit Schnellübersichtskarte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TI-30XIIS
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 11-stellig, 1 x 10+2-stellig
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Ja
statistische Berechnung möglich:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Zufallszahlen
Maße:
80 x 15 x 155 mm (B x H x T)
Gewicht:
114
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulrechner TI-30XIIS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,55*
€ 25,53*
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 26,83*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,63*
€ 27,70*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 27,72*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 20,73*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.