Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Tischrechner J-1010 10Zeichen Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-701209790
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     J-1010
EAN/GTIN:
     4025999800390
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Der kompakte Tischrechner für den Arbeitsplatz. Softtouch-Tastatur. Umweltfreundliches Produkt: Gehäuse hergestellt aus Recycling-Material, energieeffiziente Nutzung. Mit angewinkeltem Display.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
J 1010 Solar
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Wurzelberechnung
Maße:
112 x 40 x 144 mm (B x H x T)
Gewicht:
115
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner J 1010 Solar
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 11,40*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,78*
1
€ 6,95*
ab € 8,03*
€ 11,79*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,10*
€ 11,86*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
J-1200
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.