Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner J-1010 Solar 10-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner J-1010 Solar 10-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz
Tischrechner J-1010 Solar 10-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TA__J1010SOLAR
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     J-1010SOLAR
EAN/GTIN:
     4025999800390
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Ein Produkt aus der neuen TA-Design-Serie
  • Der Kompakte Tischrechner für den Arbeitsplatz
  • Umweltfreundliches Produkt: Gehäuse hergestellt aus Recycling-Material, energieeffiziente Nutzung durch Solarzellen und Batterie mit automatischer Energieabschaltung
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Besonderheiten:
Wurzelberechnung
Breite:
112 mm
Bruttogewicht:
0.153 kg
Display:
10-stellig
Doppelnulltaste:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.145 kg
Höhe:
28 mm
Marke:
TA
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
ja
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tiefe:
144 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, Bürorechner, Rechner, Schreibtischrechner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 11,40*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,78*
1
€ 6,95*
ab € 8,03*
€ 11,79*
1
€ 7,95*
ab € 8,10*
€ 11,86*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
J-1200
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.