Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-728020990 Herst.-Nr.: 47145 EAN/GTIN: 4040849471452 |
| |
|
| | |
| Magnethalterungs-Set Universal zur einfachen und sicheren Befestigung im Fahrzeug. Quick-Snap Montage Technologie für schnelle und einfache Nutzung. Smarte und nahezu unsichtbare Befestigungsmöglichkeit. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Smartphones, Tablets | Maße: | 45 x 34 mm (Ø x T) | schwenkbar: | Nein | Art der Aufnahme: | magnetisch | zur Befestigung an: | Lüftungsgitter | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 Magnetplatten | Gewicht: | 64 | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kfz-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, handyhalterung auto, halterungen mobiltelefon, Autozubehör, Kfz Zubehör, Kfz-Halterungen, Kfz-Halterungen Kommunikationstechnik, Kommunikationstechnikzubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,46* | € 3,77* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,49* | € 3,82* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,74* | € 4,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,92* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|