| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-728043600 Herst.-Nr.: AZINN090 EAN/GTIN: 4022123000909 |
| |
|
| | |
| OK CARS Kfz-Halterung 115 x 70 x 45 mm (B x H x T) zur Befestigung an: Lüftungsgitter schwarz Weitere Informationen: | | Maße: | 115 x 70 x 45 mm (B x H x T) | schwenkbar: | Nein | Art der Aufnahme: | Klemme | zur Befestigung an: | Lüftungsgitter | Art der Befestigung: | Klemme | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kfz-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, handyhalterung auto, halterungen mobiltelefon, Autozubehör, Kfz Zubehör, Kfz-Halterungen, Kfz-Halterungen Kommunikationstechnik, Kommunikationstechnikzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,14* | € 5,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,31* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|