Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multifunktionsgerät EcoTank ET-16650 C11CH71401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/444/a013444t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/444/a013444t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-780024400
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH71401
EAN/GTIN:
     8715946667812
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieser Drucker arbeitet schnell und günstig. Dank großer Tintentanks sind keine Patronen erforderlich und die mitgelieferte Tinte reicht für tausende Seiten bei extrem niedrigen Seitenkosten. Mit einer Tintenfüllung können Sie mehrere Tausend Seiten drucken, sodass Sie von weniger Nachfüllungen profitieren. Die Nutzung des EcoTank-Druckers ist nicht nur dank der zahlreichen Funktionen ein Kinderspiel. Die wieder verschließbaren, benutzerfreundlichen Tintenflaschen ermöglichen einfaches und sauberes Be- und Nachfüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite. Dieser Drucker verfügt über einen PrecisionCore-Druckkopf mit Heat-free Technology, der keine Wärme für den Druck benötigt und sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sowie eine lange Nutzungsdauer auszeichnet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EcoTank ET-16650
Art des Druckers:
Tintenstrahldrucker
max. Dokumentengröße:
DIN A3+
Gewicht des Papiers:
64-225
Anzahl der Blätter:
550 Bl.
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
max. Geschwindigkeit:
25 ISO-Seiten/Min.
Farbdruck vorhanden:
Ja
max. Auflösung (SW/Farbe):
4.800 x 2.400 dpi
Abmessungen:
51,5 x 35 x 50 cm (B x H x T)
Art des Displays:
Touchscreen
Display (Farbe) vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
USB, LAN, WiFi, WiFi Direct , USB-Host
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Kopierer vorhanden:
Ja
Scanner vorhanden:
Ja
Fax vorhanden:
Ja
Geschwindigkeit der Datenübertragung:
33.600 bps
Anzahl der Kurzwahlspeicher:
200 Kurzwahlnummern
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzspannung:
100-240
Netzfrequenz:
50/60
Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen:
4 Tintenflaschen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stromkabel, Schnellstartanleitung
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
21
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionsgerät EcoTank ET-16650
Variante:
4:1
Kapazität automatischer Dokumenteneinzug:
50 Bl.
Ausführung des Duplex-Verfahrens:
automatisch
Bildschirmdiagonale des Displays:
10,9 cm (4,3")
Scanner Auflösung:
1.200 x 2.400
Scannen im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, epson wlan kopierer, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker, Drucker, Farblaserdrucker, Faxgeräte, Inkjetdrucker, Kopiergeräte, Laserdrucker, Multifunktionscenter, Multifunktionsgeräte, Multifunktionssysteme, Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.302,70*
€ 1.370,99*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.283,58*
€ 1.400,16*
Frei Haus
ab € 1.332,75*
€ 1.402,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.353,26*
€ 1.425,44*
10 Tage
27
Frei Haus
ab € 1.399,16*
€ 1.495,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,16*
€ 1.666,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,01*
€ 1.664,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,83*
€ 1.639,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,43*
€ 1.545,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,58*
€ 1.527,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,26*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,87*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 9,82*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,90*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH71
ab € 87,80*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,19*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH71
ab € 120,32*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH71
ab € 191,32*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 264,09*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH71
ab € 114,30*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH71
ab € 134,45*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH71
ab € 120,11*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 263,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.