Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ! WLAN Set Powerline 1260E 20002795 2 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/607/a011607k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/607/a011607k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785039700
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002795
EAN/GTIN:
     4023125027956
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Powerline
AVM Powerline
FRITZ!Powerline
Funksteckdose
Verbinden Sie mit FRITZ!Powerline 1260E alle netzwerkfähigen Geräte im Heimnetz. Dabei haben Sie die volle Flexibilität, da sowohl Powerline über die Stromleitung als auch WLAN für den Datentransport mit Gigabit-Geschwindigkeit für Smartphone und Co zur Verfügung stehen. Durch die Verwendung aller drei Adern des Stromkreises tauschen jeweils zwei Sender und Empfänger gleichzeitig Daten aus. Im Ergebnis wird eine 60 bis 80 Prozent höhere Datenrate erzielt als bei der herkömmlichen Übertragung mit zwei Adern. Sicherheit geht vor! Das gilt auch für die FRITZ!Powerline-Adapter. Die werksseitige Verschlüsselung bietet maximale Sicherheit. Die Einrichtung von FRITZ!Powerline erfordert nur wenige Handgriffe. Einstecken, verbinden - fertig. Ohne Softwareinstallation verfügen Sie in kürzester Zeit über ein stabiles und schnelles Netzwerk. Das FRITZ!Powerline-Programm ermöglicht die komfortable Einstellung aller Parameter und gibt Ihnen eine Übersicht über eingesetzte Adapter sowie verfügbare Sende- und Empfangsgeschwindigkeiten. Alternativ können Sie die Einstellungen auch über die FRITZ!Box-Oberfläche vornehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FRITZ! 1260E + 1220E WLAN Set
Maße:
67 x 132 x 32 mm (B x H x T)
Systemanforderung:
Windows® universell, FRITZ!OS 6.35
Art der Datenverschlüsselung:
128-Bit
max. Übertragungsrate:
10/100/1000
max. Übertragungsrate (bei W-LAN):
AC: 866, N: 400
max. Stromaufnahme:
230
Anschlusskabel vorhanden:
Ja
integrierte Steckdose vorhanden:
Nein
Anzahl der Geräteeinheiten:
2 Geräteeinheiten
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
200
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Powerline FRITZ! 1260E + 1220E WLAN Set
Schnittstelle:
LAN, WLAN AC+N
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,52*
€ 151,65*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 127,06*
€ 152,35*
3 Tage
17
€ 6,00*
ab € 127,01*
€ 152,35*
€ 3,50*
ab € 126,34*
€ 152,35*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 150,89*
€ 182,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.