Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Kopfhörer Swingphone 568 PCC5683 USB-Stecker Unterkinnbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/683/a009683d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/683/a009683d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785062700
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5683
EAN/GTIN:
     4013835533403
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Stereo-Kopfhörer mit Unterkinnbügel. Kabel mit Schnelltrennkupplung. Mit im USB-Stecker integrierter Soundkarte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Swingphone 568
Typbezeichnung des Kopfhörers:
In-Ear
Art des Anschlusses:
USB-A
Impedanz:
32
unterstützt Stereo:
Ja
Kabellänge:
1,9
Gewicht:
40
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopfhörer Swingphone 568
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,64*
€ 72,53*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 57,65*
€ 74,99*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 63,33*
€ 84,58*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 85,65*
€ 3,50*
ab € 75,52*
€ 97,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC5681
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.