Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Kopfhörer Swingphone 568 PCC5683 USB-Stecker Unterkinnbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-785062700
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5683
EAN/GTIN:
     4013835533403
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Stereo-Kopfhörer mit Unterkinnbügel. Kabel mit Schnelltrennkupplung. Mit im USB-Stecker integrierter Soundkarte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Swingphone 568
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopfhörer Swingphone 568
Typbezeichnung des Kopfhörers:
In-Ear
Art des Anschlusses:
USB-A
Impedanz:
32 O
unterstützt Stereo:
Ja
Kabellänge:
1,9 m
Gewicht:
40 g
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, diktier-gerät grundig, diktier gerät, Diktiergerätezubehöre, Diktiersysteme, Kopfhörer, Stereokopfhörer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 54,54*
€ 71,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,67*
€ 72,60*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 65,43*
€ 84,76*
€ 5,95*
ab € 63,37*
€ 84,78*
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 85,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC5681
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.