Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Kabel 45563 DAT USB-C/A 2.0 1m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/044/a014044r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/044/a014044r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785086500
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45563
EAN/GTIN:
     4040849455636
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Das Goobay USB-C™-Ladekabel für superschnelles Laden mit maximal 3 A zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten. Der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar.
Weitere Informationen:
USB-Version:
USB 2.0
Kabellänge:
1
Anschlussart:
USB-C-Stecker/USB-A-Stecker
Ausgangsspannung:
5
max. Ladestrom:
3
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe des Mantels:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18691
1
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,33*
2 Tage
92
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,39*
7 Tage
100
14
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
67890
ab € 3,09*
Ähnlich
Goobay
71221
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.