Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

primasello Registrierkasse X140S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/193/y000193v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/193/y000193v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/193/y000193w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/193/y000193x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-788000900
Hersteller:
     asello
Herst.-Nr.:
     X140S
EAN/GTIN:
     9180011390077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Registrierkasse
primasello ist intuitiv konzipiert und kann kinderleicht bedient werden. Am Multi-Touch Display werden Eingaben präzise und schnell verarbeitet. Somit ist selbst bei Stoßzeiten jederzeit ein effizientes Arbeiten gewährleistet. Änderungen an der Programmierung können einfach, ohne externe Software direkt am Gerät durchgeführt werden. Neue Artikel und Preisänderungen werden somit schnell und einfach umgesetzt. Bleiben Sie immer Up-To-Date! Mit primasello können Sie kinderleicht Updates selbst durchführen. Ihre primasello Registrierkasse wird inklusive TSE geliefert und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung (GoBD). Am Beleg wird der QR-Code ausgedruckt und die Kassennachschau samt Datenexport ist einfach und schnell durchgeführt. Inklusive TSE.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X140s
Maße:
29,4 x 10,7 x 30,3 cm (B x H x T)
Art des Displays:
Full-HD Touchscreen
max. Auflösung:
1.920 x 1.080 Pixel
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzspannung:
100-240
Netzfrequenz:
50
Art des Anschlusses:
4 x USB-A, RJ11 Serielle Schnittstelle, RJ12 Kassenlade, RJ45 LAN, microSD
Art des Prozessors:
Cortex-A53, octa-core
Speicher:
16 Gbyte
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Betriebssystem:
Sunmi OS (basierend auf Android)
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermodruck mit automatischer Schneidevorrichtung
weitere Funktionen:
Elektronisches Journal (20.000 Belege), Retourfunktion
Software inbegriffen:
Ja
Gewicht:
2
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registrierkasse X140s
Verwendung für Rollenbreite:
80
Bildschirmdiagonale des Displays:
29,5 cm (11,6")
Art des Kundendisplays:
LED
Arbeitsspeicher:
2 Gbyte
Typbezeichnung der Bluetooth-Version:
2.1, 3.0, 4.2, BLE
Anzahl der Bediener:
98 Bediener
Anzahl der Warengruppen:
100 Warengruppen
Anzahl der PLUs:
2.000 PLUs
Anzahl der Artikelspeicher:
2.000 Artikelspeicher
Anzahl MwSt.-Sätze:
30 MwSt.-Sätze
max. Druckgeschwindigkeit:
160
Weitere Suchbegriffe: registrierkasse, Registrierkassen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 968,42*
€ 1.111,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.035,87*
€ 1.133,86*
Frei Haus
ab € 1.076,48*
€ 1.178,70*
€ 4,95*
ab € 1.105,09*
€ 1.213,96*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,18*
€ 1.322,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,50*
€ 1.319,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,35*
€ 1.296,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,33*
€ 1.198,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,42*
€ 1.152,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandermann
ab € 93,32*
Zubehör
Bandermann
ab € 119,34*
Zubehör
Bandermann
ab € 194,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.