Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registrierkasse X140S inkl. TSE und Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registrierkasse X140S inkl. TSE und Software
Registrierkasse X140S inkl. TSE und Software
Registrierkasse X140S inkl. TSE und Software
Registrierkasse X140S inkl. TSE und Software
Registrierkasse X140S inkl. TSE und Software
Artikel-Nr.:
     467-#PRIMX140SDE
Hersteller:
     Primasello
Herst.-Nr.:
     x140s-de
EAN/GTIN:
     9180011390077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Registrierkasse
  • Lieferumfang:
  • primasello X140s
  • Sicherheitsmodul TSE
  • Schnellstartanleitung
  • Netzteil mit Stromkabel
  • 58mm Thermopapier für Drucker
  • Spezifikation:
  • TSE mit Laufzeit 3 Jahre
  • 80mm Drucker (automatische Schneidevorrichtung)
  • 11,6 Zoll Full-HD Display
  • LED Kundendisplay 128x40
  • LAN, WLAN, BT 4.2, LTE 4G
  • Android OS
Weitere Informationen:
Breite:
294 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
107 mm
Marke:
Primasello
Tiefe:
303 mm
Weitere Suchbegriffe: registrierkasse, Ladenkasse, TSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 948,42*
€ 1.090,32*
Frei Haus
ab € 994,79*
€ 1.140,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.039,77*
€ 1.148,18*
Frei Haus
ab € 1.080,07*
€ 1.191,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,18*
€ 1.366,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,73*
€ 1.353,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,38*
€ 1.311,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,04*
€ 1.269,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.067,03*
€ 1.269,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,77*
€ 1.237,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primasello
pecd85
ab € 92,65*
Zubehör
Bandermann
ab € 119,28*
Zubehör
Bandermann
ab € 194,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.