Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste 1152300400 Schalter 3fach 3m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/877/a009877l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/877/a009877l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795000990
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152300400
EAN/GTIN:
     4007123101276
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Design geschützt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco-Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
3 Steckdosen
Länge:
20,5
Länge der Zuleitung:
3
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Eco-Line
Steckdosenwinkel:
45
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8501
10
€ 8,50*
ab € 4,8663*
€ 6,1263*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 6,32*
1 Tag
99
1
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 6,67*
10
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 6,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,72*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,737*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.