Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste Bremounta 1150660325 5x +USB 3m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/239/a012239m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/239/a012239m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795009801
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660325
EAN/GTIN:
     4007123656752
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Bremounta-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB-Anschlüsse. Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern. Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten. Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Sicherheitschalter zum Ein- und Ausschlaten (zweipolig). Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Bremounta
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
5 Steckdosen
Länge:
46
Länge der Zuleitung:
3
Schutzart (IP):
IP20
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Anzahl der USB Ports:
2 USB-Ports
max. Ladestrom:
2,1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Bremounta
Steckdosenwinkel:
90
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 17,21*
4 Tage
8832
1
€ 8,50*
ab € 14,0962*
€ 17,9262*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 14,11*
€ 18,33*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 18,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,57*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250020
ab € 5,02*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.