Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 00108833 6fach Schalter 5m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/887/a012887u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/887/a012887u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795015901
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108833
EAN/GTIN:
     4047443171603
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter. Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
6 Steckdosen
Länge:
34
Länge der Zuleitung:
5
Leistung:
3.500
Nennstrom:
16
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste
Steckdosenwinkel:
45
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach weiß 5 m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckdosenverteiler, Steckerleisten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 12,09*
€ 16,98*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 18,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,32*
€ 20,52*
3 Tage
7
€ 1,00*
ab € 19,75*
€ 27,11*
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030535
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.