Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 00223160 6fach Schalter 1,4m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/257/y000257a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/257/y000257a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795016690
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223160
EAN/GTIN:
     4047443480378
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Geräten. Rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten. Integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage. Größere Abstände zwischen den einzelnen Steckdosen eignen sich ideal für Netzteile.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
6 Steckdosen
Länge der Zuleitung:
1,4
max. Stromstärke:
18.000
Leistung:
3.680
Nennstrom:
16
Schrägkontakt vorhanden:
Nein
Überspannungsschutz vorhanden:
Ja
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
max. Ladestrom:
6.000
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste
Steckdosenwinkel:
90
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, hama steckdosenleiste 6 steckdosen 1,4m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckdosenverteiler, Steckerleisten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 27,91*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 20,46*
€ 27,92*
2 Tage
8038
€ 4,99*
ab € 20,50*
€ 28,09*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,67*
€ 29,07*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030535
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.