Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223160 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X042122
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223160
EAN/GTIN:
     4047443480378
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Geräten.
Features:
Steckdoseneinsätze um 90° gedreht
6 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Steckdosen einzeln schaltbar
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Verbraucherhinweis:
Leuchtet die rote Kontrollleuchte des Überspannungsschutzes nach dem Einschalten nicht, ist die Überspannungsschutzfunktion nicht mehr intakt. Angeschlossene Geräte sind nicht mehr geschützt.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.4 m
Steckdosen:
6
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
einzeln schaltbar + erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + Überspannungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 27,91*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 20,46*
€ 27,92*
2 Tage
8038
€ 4,99*
ab € 20,50*
€ 28,09*
€ 7,95*
ab € 20,67*
€ 29,07*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030535
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.