Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 00137266 6fach Schalter 5m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/887/a012887t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/887/a012887t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795016790
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137266
EAN/GTIN:
     4047443359766
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter. Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
6 Steckdosen
Länge:
34
Länge der Zuleitung:
5
Leistung:
3.680
Nennstrom:
16
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste
Steckdosenwinkel:
45
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 6fach schwarz 5m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckdosenverteiler, Steckerleisten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,84*
€ 18,49*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 19,12*
3 Tage
7
€ 1,00*
ab € 19,87*
€ 27,28*
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 29,24*
€ 3,50*
ab € 28,79*
€ 38,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.