Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multiple Socket Outlet Steckdosenleiste Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 5 m Schnur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Multiple Socket Outlet Steckdosenleiste Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 5 m Schnur Schwarz
Hama Multiple Socket Outlet Steckdosenleiste Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 5 m Schnur Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999865713
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137266
EAN/GTIN:
     4047443359766
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Hama Multiple Socket Outlet Steckdosenleiste Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 5 m Schnur Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hama Multiple Socket Outlet - Steckdosenleiste - 3680 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 5 m Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V Leistungskapazität: 3680 Watt Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5 cm x 5 cm x 34 cm

Hama Multiple Socket Outlet Steckdosenleiste Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 5 m Schnur Schwarz

Produktbeschreibung:

Hama 7405–137266. Unterstützte Positionierung: Drinnen,
Stromstecker–Typ: Typ C, Produktfarbe: Schwarz.
Anzahl der AC–Ausgänge: 6 AC–Ausgänge. Kabelfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Kabellänge
5 m
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3680 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 5 m
Besonderheiten
Steckdosen um 45° gedreht, Kindersicherung, Ein–/Ausschalter für LED–Beleuchtung
Kennzeichnung
GS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
34 cm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 12,84*
€ 18,49*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 19,12*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 19,87*
€ 27,28*
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 29,24*
€ 3,50*
ab € 28,79*
€ 38,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.