Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Steckdosenturm EUPT-01 50-020-031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/519/a014519z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/519/a014519z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795017800
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49547
EAN/GTIN:
     023942495475
Suchbegriffe:
Schreibtischsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Durch den Verbatim Euro-Steckdosenturm kann eine einzelne Euro-Steckdose um 11 Wechselstromsteckdosen sowie zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse erweitert werden. Dieser Mehrfachsteckdosenturm enthält alle nötigen Steckdosen, damit Ihre Geräte immer geladen und einsatzbereit sind. Durch das platzsparende vertikale Design ist der Steckdosenturm ideal für den Einsatz zu Hause, in der Küche, im Büro oder in der Schule. Schreibtische und Küchenarbeitsflächen bleiben so übersichtlich und aufgeräumt. Zum Energiesparen können Sie die gesamten Steckdosen des Turms mit dem An-/Aus-Schalter auf der Oberseite auf einmal ausschalten, wenn der Turm gerade nicht verwendet wird. Der Steckdosenturm ist mit Sicherheitsabdeckungen zur Kindersicherung ausgestattet, die nur mit einer Kraft von mehr als 75 N (7,5 kg) je Öffnung geöffnet werden können.
Weitere Informationen:
Steckdosen:
11 Steckdosen
Länge:
22,5
Länge der Zuleitung:
2
max. Ladestrom:
2,4
max. Stromstärke:
16
Leistung:
3.600
Schrägkontakt vorhanden:
Nein
Art des Anschlusses:
2 x USB-C, 2 x USB-A
Überspannungsschutz vorhanden:
Ja
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Anzahl der USB Ports:
4 USB Ports
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat
Farbe:
weiß/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischsteckdosenleiste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 1,93*
ab € 30,29*
€ 34,58*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 27,53*
€ 35,91*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,79*
€ 37,42*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,32*
€ 38,10*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,01*
€ 44,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.