Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Konferenzstuhl on spot Cosy uc-827/004 Vierfuß salmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/060/a014060z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/060/a014060z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800010424
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     uc-827/004
EAN/GTIN:
     4049694003641
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
on spot cosy schafft Gemütlichkeit: Er ist ideal geeignet für das Home-Office oder den Wohnbereich zu Hause. Ebenso passt er in Kommunikationszonen im Büro, wie zum Beispiel in Besprechungsräume, Kaffeeküche oder Lounge. Die offene Gestaltung der vollumpolsterten Schale ermöglicht eine großzügige Bewegungsfreiheit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vollpolster-Sesseln ist die Breite von on spot cosy trotz gemütlicher Armlehnen so kompakt gehalten, dass ausreichend Stühle am Tisch Platz finden können. Ergonomisch geformte vollumpolsterte Sitzschale. Besondere Stützung im Lordosenbereich. Kompakte Armauflagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
on spot cosy
Breite des Sitzes:
41
max. Sitzhöhe:
45
Tiefe der Sitzfläche:
41,5
Höhe der Rückenlehne:
34
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Garantiedauer:
5 Jahre
Material:
100% Polyester
Material des Gestells:
Massivholz
Farbe:
lachs
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenzstuhl on spot cosy
max. Gewicht des Nutzers:
110
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,37*
€ 467,62*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 410,89*
€ 496,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,23*
€ 622,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,53*
€ 577,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,73*
€ 538,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,89*
€ 488,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE044
ab € 357,54*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE043
ab € 442,35*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE010
ab € 355,82*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE009
ab € 439,28*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE012
ab € 426,37*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE011
ab € 512,09*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE038
ab € 355,84*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE037
ab € 439,97*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE040
ab € 356,63*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE039
ab € 439,97*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE042
ab € 428,71*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE041
ab € 510,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.