| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800011550 Herst.-Nr.: 94140226 EAN/GTIN: 4043153101114 |
| |
|
| | |
| Die extravagant geformte massive Kunststoffschale bietet einen herrlichen Sitzkomfort. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Maui | Maße: | 540 x 810 x 520 mm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | 430 | max. Sitzhöhe: | 450 | Tiefe der Sitzfläche: | 410 | Höhe der Rückenlehne: | 410 | wetterfest: | Ja | UV-beständig: | Ja | stapelbar: | Ja | Material der Sitzfläche: | Kunststoff, seidenmatt | Material des Gestells: | Aluminium, poliert | Farbe: | blau | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stapelsessel Maui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl, Gartenmöbel, Gartenstühle, Sessel, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 210,38* | € 262,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 223,93* | € 270,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|