Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Tisch/Bank-Set Seattle 94000085 silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800014491
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     94000085
EAN/GTIN:
     4043153077006
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
3-teilige Bank-Gruppe Seattle. Die schlichte Formensprache prägt das edle Design dieser Sitzgruppe. Tischplatte sowie Sitzfläche der Bank bestehen aus einer innovativen Lattung aus geformten Aluminiumleisten in anthrazitfarbener Holzoptik. Diese Bank-Gruppe eignet sich somit ideal für den Außenbereich sowie für den Wohnbereich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Seattle
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
2 x Bank: 1.600 x 450 x 340, 1 x Tisch: 1.800 x 750 x 880 mm (B x H x T)
wetterfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
Material der Platte:
Aluminium
Material der Sitzfläche:
Aluminium
Material des Gestells:
Aluminium, gebürstet
Farbe:
anthrazit/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartensitzgruppe Seattle
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Set, Garten-Bistro-Set, Gartenmöbelset, Gartensitzgruppe, Loungeset, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, gartentisch, Gartenmöbel, Gartensitzgruppen, Sitzgruppen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,30*
€ 1.659,00*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.631,24*
€ 1.855,89*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,89*
€ 2.208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,67*
€ 2.180,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,52*
€ 2.090,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,52*
€ 1.965,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,24*
€ 1.941,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.