Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl ISO 4L 4Fuß gepolstert sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/125/a014125y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/125/a014125y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/131/a014131w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800014690
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800014690
EAN/GTIN:
     5901747086744
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
NowyStyl Besucherstuhl ISO 110kg 100 % Polypropylen schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ISO
Breite des Sitzes:
47
max. Sitzhöhe:
47
Stapelkapazität:
10 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5,4
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl ISO
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,45*
€ 40,89*
2 Tage
154
€ 5,95*
ab € 30,21*
€ 41,67*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800014650
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.