Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl ISO 4L 4Fuß gepolstert sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800014690
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800014690
EAN/GTIN:
     5901747086744
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
NowyStyl Besucherstuhl ISO 110kg 100 % Polypropylen schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ISO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl ISO
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
47 cm
max. Sitzhöhe:
47 cm
Armlehnen vorhanden:
Nein
Stapelkapazität:
10 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5,4 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Material:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
120
€ 5,95*
ab € 29,56*
€ 40,52*
€ 5,95*
ab € 28,55*
€ 40,56*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800014650
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.