Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800018890 Herst.-Nr.: ID7056_SLP EAN/GTIN: 4260749140108 |
| |
|
| | |
| Ein echter Teamplayer im Zusammenspiel mit unterschiedlichsten Interieurs. Seine ergonomischen Features machen es Ihnen leicht, sich agil den individuellen Bedürfnissen eines dynamischen Alltags anzupassen. Und seine ressourcenschonende Herstellung erfüllt auf innovative Weise unsere heutigen Anspruche an Nachhaltigkeit. Indeed bringt eine neue Leichtigkeit in jeden Workspace. Erleben Sie es selbst. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Indeed mesh | max. Tragfähigkeit: | 150 | Sitzform: | Flachsitz | Breite des Sitzes: | 47 | Sitzhöhenverstellbereich: | 40-52 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Tiefe der Sitzfläche: | 38-45 | Art der Sitztiefenverstellung: | Schiebesitz | Sitztiefenverstellbereich: | 8 | Art der Sitzneigbarkeit: | stufenlos | Sitzneigung: | -4 bis 0 | Breite der Rückenlehne: | 45 | Höhe der Rückenlehne: | 61-68 | Art der Rückenlehnenhöhenverstellung: | stufenlos | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Synchronmechanik | Form der Armlehne: | Multifunktionsarmlehne | Armlehne verstellbar: | breiten- und höhenverstellbar | Art der Rolle: | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | Garantiedauer: | 5 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Gewicht: | 16 | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Material der Sitzfläche: | Polyurethane | Material der Rückenlehne: | Kunststoff/Polyurethane | Material des Gestells: | Kunststoff | Material des Fußkreuzes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe der Armlehne: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | graphitschwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bürodrehstuhl Indeed mesh | empfohlene Sitzdauer: | 8 Std./Tag | max. Größe des Nutzers: | 190 | Armlehnen vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 283,46* | € 341,04* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,12* | € 372,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,63* | € 387,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,78* | € 441,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 382,35* | € 453,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|