| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219298 Herst.-Nr.: ID 7056SLP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Indeed erfüllt die Ansprüche einer neuen Generation vor allem mit einem: Leichtigkeit! Sein schlankes, reduziertes Design ist ein echter Teamplayer im Zusammenspiel mit unterschiedlichsten Interieurs. Seine ergonomischen Features machen es Ihnen leicht, sich agil den individuellen Bedürfnissen eines dynamischen Alltags anzupassen.Und seine ressourcenschonende Herstellung erfüllt auf innovative Weise unsere heutigen Ansprüche an Nachhaltigkeit. Höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (61 - 68 cm), Web D/Drive, schwarz (180.033), Syncro-Evolution®-Technik, 4fach arretierbar, seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad, vorwählbare Sitzneigeverstellung (0°/-4°), Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (8 cm), Kunststoff-Fußkreuz Typ H, schwarz, mit weichen, großen Rollen (Ø 60 mm), 2F-Armlehnen mit Auflagen PU soft (A246KGS), Sitzbezug Polo schwarz (077.033) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | Stoff | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 40 - 52 cm | Sitztiefe: | Schiebesitz bis zu 8 cm verstellbar | Sitzbreite: | 47 cm | Sitzneigung: | vorwählbar bis -4° | Lehnenhöhe: | 61 - 68 cm | Lehnenneigung: | 4 Stufen | Lumbalstütze: | stufenlos tiefenverstellbar (2,5 cm) | max. Nutzergewicht: | bis 150 kg | Ausführung der Rollen: | weiche Rollen für harte Böden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 274,96* | € 330,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,71* | € 374,64* | | | | Lager 690 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,81* | € 445,90* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 382,73* | € 458,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 382,82* | € 458,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|