Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Hocker se:dot PF-905/002 hoch silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/072/y000072j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/072/y000072j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800023688
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     PF-905/002
EAN/GTIN:
     4049694006369
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitshocker sedus
arbeitsdrehhocker
Sedus Sitzhocker se:dot Farbe der Sitzfläche: steingrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:dot
Breite des Sitzes:
43
max. Sitzhöhe:
45
rutschfest:
Ja
Gewicht:
4,5
Garantiedauer:
5 Jahre
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material der Sitzflõche:
100 % Polyester
Werkstoff des Korpus:
100 % Kartonage
Werkstoff des Sockels:
Anti-Rutsch-Gewebe
Farbe der Sitzfläche:
steingrau
Farbe des Korpus:
silbergrau
Farbe des Sockels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker se:dot
max. Gewicht des Nutzers:
110
Made in Germany:
Ja
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.