Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Drehsessel SIRA FTSIRA.01.20 sw/ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/381/y000381h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/381/y000381h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800024110
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTSIRA.01.20
EAN/GTIN:
     3660141955897
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SIRA
Maße:
69 x 84 x 67 cm (B x H x T)
Tiefe der Sitzfläche:
39
max. Sitzhöhe:
48
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drehsessel SIRA
max. Gewicht des Nutzers:
120
Drehbereich:
360
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Farbe des Bezuges:
gelb
Weitere Suchbegriffe: arbeitssessel, Sessel, Sitzmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 220,13*
€ 273,98*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 222,33*
€ 283,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 230,57*
€ 284,14*
€ 4,95*
ab € 242,02*
€ 296,76*
Frei Haus
ab € 294,50*
€ 355,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTSIRA.01.11
ab € 219,77*
Sonstiges
Paperflow
FTSIRA.01.18
ab € 220,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.