Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Drehsessel SIRA FTSIRA.01.20 sw/ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800024110
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTSIRA.01.20
EAN/GTIN:
     3660141955897
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SIRA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drehsessel SIRA
Maße:
69 x 84 x 67 cm (B x H x T)
Tiefe der Sitzfläche:
39 cm
max. Sitzhöhe:
48 cm
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Drehbereich:
360 °
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Bezuges:
gelb
Farbe des Gestells:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitssessel, Sessel, Sitzmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 220,13*
€ 273,98*
€ 2,95*
ab € 222,33*
€ 283,67*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 230,57*
€ 284,14*
€ 4,95*
ab € 242,02*
€ 296,76*
Frei Haus
ab € 294,50*
€ 355,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTSIRA.01.11
ab € 219,77*
Sonstiges
Paperflow
FTSIRA.01.18
ab € 220,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.