Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Hocker 04141 A4-MED-TG-KL2 Gleiter ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/388/y000388m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/388/y000388m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800027901
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     04141
EAN/GTIN:
     4260046928942
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitshocker gleiter
Ergonomische Arbeitshocker sollen eine ausreichende Bewegungsfreiheit garantieren und den Mitarbeitern als flexibles Sitzmöbel jederzeit zur Verfügung stehen. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Mit drehbarem Sitz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Assistant Basic
Sitzform:
Sattel
Breite des Sitzes:
ca. 41
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 30
Sitzneigung:
-4 bis +10
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 48-61
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
7
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Kunstleder
Material des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe der Sitzfläche:
weiß
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker Assistant Basic
max. Gewicht des Nutzers:
120
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.