| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800028857 Herst.-Nr.: 09719 EAN/GTIN: 4260046924210 |
| |
|
| | |
| Besonders Sitzmöbel im Medizin- oder Praxis-Bereich müssen spezielle Voraussetzungen erfüllen. Hierbei stehen nicht nur flexible Funktionen, sondern auch hygienische Faktoren im Vordergrund. Hocker/Sattel mit Arm-/Rückenlehne. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Mit drehbarem Sitz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | A20 | Sitzform: | Sattel | Breite des Sitzes: | ca. 48 | Tiefe der Sitzfläche: | ca. 34 | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 43-52 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Breite der Rückenlehne: | ca. 12 | Höhe der Rückenlehne: | ca. 8 | Rollen vorhanden: | Ja | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 13 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Sitzfläche: | Kunstleder | Material der Rückenlehne: | Kunstleder | Material des Fußkreuzes: | Stahl, verchromt | Farbe: | türkis | Farbe des Fußkreuzes: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker A20 | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Fußdurchmesser: | ca. 685 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker |
| | |
| |