| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800031790 Herst.-Nr.: 11111 EAN/GTIN: 4260046926634 |
| |
|
| | |
| Wer seine Arbeit im Stehen verrichtet, braucht eine komfortable Unterstützung, die ihn gegen vorzeitiges Ermüden, Beschwerden und Erkrankungen durch langes Stehen, schützt. Die Stehhilfen von meychair entlasten die Gelenke und Muskeln und beugen langfristig Rückenerkrankungen vor. Für lange Arbeitseinsätze geeignet. Fußkreuz mit kleinen Transportrollen. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Stehhilfe nicht drehbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Futura Pro AF5 | Maße: | ca. 53 x 91 x 45 cm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | ca. 36 | Tiefe der Sitzfläche: | ca. 32 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 61-82 | Sitzneigung: | 0 bis +13 | Gleiter vorhanden: | Ja | Gewicht: | 8,5 | Werkstoff des Gestells: | Stahl | Farbe des Gestells: | schwarz | Werkstoff des Fußkreuzes: | Stahl | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stehhilfe Futura Pro AF5 | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Werkstoff des Bezuges: | Polyurethanschaum | Farbe des Bezuges: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,55* | € 151,34* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 226,96* | € 274,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,68* | € 335,37* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,81* | € 340,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|