Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
hjh OFFICE Arbeitshocker VENDO WORK 719901 sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-800039090
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
719901
EAN/GTIN:
4251084677725
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Der Counterstuhl VENDO WORK wurde gemacht für alle, die hoch hinaus wollen! Arbeiten mit erhöhter Sitzposition ist an vielen Arbeitsplätzen erforderlich. Die Sitzhöhe des Arbeitsstuhls ist deswegen extra hoch verstellbar und gewährleistet dennoch beste Ergonomie und den Komfort eines klassischen Bürostuhls. So können Sie die in der Rückenlehne integrierte Lendenwirbelstütze ganz einfach auf die für Sie bequemste Höhe einstellen und, wenn gerade mal nicht benötigt, sogar die gepolsterten Armlehnen nach oben wegklappen. Ein verstellbarer Fußring und ein breites Fußkreuz bilden eine solide und sichere Basis. Ergonomische Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze und atmungsaktivem Netzbezug. Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung. In unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VENDO WORK
Breite des Sitzes:
49
Tiefe der Sitzfläche:
44
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
54-72
Höhe der Rückenlehne:
55
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Wippmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
100 % Polyester
Material des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl VENDO WORK
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Größe des Nutzers:
185
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
... >
Büroeinrichtung
>
Sitzmöbel (Büroeinrichtung)
>
Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Stuhl
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 203,05*
€ 249,26*
Lager 982
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 264,04*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 234,65*
€ 297,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
ab € 18,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO EASY 619031 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619031
ab € 25,28*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
ab € 42,06*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen