Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Drehhocker OPERATOR II 729410 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/443/y000443x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/443/y000443x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800039890
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729410
EAN/GTIN:
     4251084663971
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Ob in Arztpraxen, Kosmetikstudios, Büros oder Zuhause - der OPERATOR II bietet Ihnen angenehmen Sitzkomfort und lässt sich flexibel in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen. Die runde Sitzfläche mit komfortabler Polsterung ist mit einem pflegeleichten und strapazierfähigen Bezug ausgestattet, der mit einem stilvollen Kunstleder-Design überzeugt. Durch die Rotationsmechanik kann der Sitz um 360° in jede beliebige Position gedreht werden. Egal in welcher Arbeitsposition - durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung kann das Modell problemlos auf Ihre persönlichen Wünsche eingestellt werden. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung. In unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OPERATOR II
Breite des Sitzes:
34
Tiefe der Sitzfläche:
34
Sitzhöhenverstellbereich:
46-56
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
4
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzflõche:
Kunstleder (100 % Polyurethan)
Material des Fu¯kreuzes:
Metall, verchromt
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker OPERATOR II
max. Gewicht des Nutzers:
120
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 80,15*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,46*
€ 93,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,59*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,62*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.