Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Kinderdrehstuhl KID COLOUR G1 671010 bl


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/431/y000431u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/431/y000431u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800040650
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     671010
EAN/GTIN:
     4064323000020
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
Nicht nur der farbenfrohe Stuhl KID COLOUR G1 dreht sich im Kinderzimmer - alles dreht sich auch um ihn! Die leuchtende Farbe zieht sofort alle Blicke auf sich und sorgen für strahlende Kinderaugen. Auch die Hausaufgaben zu erledigen ist dank der weichen Polsterung und der höhenverstellbaren integrierten Fußstütze ein Klacks. Der abriebfeste Stoffbezug und die solide Rahmenkonstruktion aus Kunststoff machen den Drehstuhl besonders langlebig, für noch mehr Spiel und Spaß. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Sitz- und Rückenpolster haben eine kindgerechte anatomische Form. Stoffbezug extrem robust und schmutzunempfindlich. Solide Rahmenkonstruktion aus Kunststoff. Praktische höhenverstellbare Fußablage, halbrund. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KID COLOUR G1
Breite des Sitzes:
42
Sitzhöhenverstellbereich:
42-54
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
42
Höhe der Rückenlehne:
41
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Gewicht:
7,4
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
blau/grau
Farbe der Armlehne:
grau
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Farbe des Fußkreuzes:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kinderdrehstuhl KID COLOUR G1
max. Gewicht des Nutzers:
60
max. Größe des Nutzers:
160
Armlehnen vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Drehstühle, Kinderdrehstuhl, Kinderdrehstühle, Kinderstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 154,54*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 139,64*
€ 179,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 179,75*
€ 213,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 179,25*
€ 213,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 170,82*
€ 203,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 160,54*
€ 191,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 139,64*
€ 166,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 139,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,31*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,32*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,26*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,37*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,61*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.