Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Hocker BELLINI THBELX2.13 68,5cm ws 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/593/y000593m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/593/y000593m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800044801
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THBELX2.13
EAN/GTIN:
     3660141957389
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Gartenhocker
gartenhocker weiß
Hocker BELLINI. Sehr pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BELLINI
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
44 x 68,5 x 44 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
36
Tiefe der Sitzfläche:
36
max. Sitzhöhe:
68,5
Gewicht:
8,22
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker BELLINI
max. Gewicht des Nutzers:
120
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 110,20*
€ 143,74*
€ 5,50*
ab € 109,92*
€ 143,74*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBBELX2.01
ab € 75,03*
Sonstiges
Paperflow
TBBELX2.13
ab € 75,06*
Sonstiges
Paperflow
THBELX2.01
ab € 109,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.