Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Kinderdrehstuhl Open Art Junior 71430S07 lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/359/a007359w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/359/a007359w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800229342
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71430S07
EAN/GTIN:
     4014296966137
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Dieser mitwachsende Design Kinder- und Jugenddrehstuhl. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift - Auslösegewicht ab ca. 20 kg. Hohe Rückenlehne mit atmungsaktiven Netzbezug, mit synchroner Federwirkung, stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar, zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Open Art® Junior
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
44
Sitzhöhenverstellbereich:
39-53
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitztiefenverstellbereich:
30-36
Höhe der Rückenlehne:
52
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Gewicht:
9
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Sitzfläche:
65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5 % Viskose
Material der Rückenlehne:
100 % Polyester
Material des Gestells:
Kunststoff, Polyamid
Material des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
lila
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kinderdrehstuhl Open Art® Junior
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
max. Gewicht des Nutzers:
60
max. Größe des Nutzers:
159
Made in Germany:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 77,34*
€ 98,46*
€ 5,50*
ab € 91,15*
€ 118,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 97,95*
€ 124,07*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 98,36*
€ 128,32*
Frei Haus
ab € 136,43*
€ 169,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
71430 S18
ab € 77,70*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,66*
Sonstiges
Topstar
71430 S04
ab € 77,60*
Sonstiges
Topstar
71430S05
ab € 77,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.