| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948842029 Herst.-Nr.: 71430S07 EAN/GTIN: 4014296025407 |
| |
|
| | |
| Moderner mitwachsender Kinderstuhl mit Netzrückenlehne. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift - Auslösegewicht ab 20 kg. Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, mit synchroner Federwirkung, stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar, zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Bequemer Muldensitz mit strapazierfähigem Softex-Stoffbezug und Kunststoff-Schalenabdeckung. Stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden (ohne Armlehne). Farbe: lila. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/lila | Bezug: | strapazierfähiger Softex-Stoff | Ausführung Rückenlehne: | atmungsaktiver Netzbezug | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 39 - 53 cm | Sitzbreite: | 44 cm | Sitztiefe: | 30 - 36 cm | Lehnenhöhe: | 52 cm | Gesamthöhe: | 100 - 102 cm | max. Nutzergewicht: | ab 10 kg | Werkstoff des Fußkreuz: | Polyamid | Ausführung der Rollen: | Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kinder-Drehstuhl, Kinderstuhl, topstar kinderstuhl, kinderstuhl, lila bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | 22 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 77,34* | € 98,46* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 91,15* | € 118,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,95* | € 124,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 98,36* | € 128,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,43* | € 169,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|