Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker Sitness Bob SU43BR0 Fuß weiß Bezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/592/a009592y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/592/a009592y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800234690
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU43BR0
EAN/GTIN:
     4014296324913
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitshocker topstar
arbeitsdrehhocker
Neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme.Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischen Polyurethane. Design-Standfußring Aluminium poliert oder Aluminium weiß lackiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SITNESS® Bob
Sitzform:
Rundsitz
Breite des Sitzes:
38,5
Sitzhöhenverstellbereich:
44-57
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Gewicht:
7,5
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Sitzfläche:
100 % Polyester
Material des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker SITNESS® Bob
max. Gewicht des Nutzers:
110
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 121,47*
€ 161,49*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 189,89*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,85*
€ 190,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,41*
€ 197,61*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.