Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Office Besucherstuhl to-sync meet mesh SC 9256 sw 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/279/a012279y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/279/a012279y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800237890
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     SC 9256
EAN/GTIN:
     762743313716
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Nicht stehenbleiben, sondern Visionen in die Tat umsetzen. Gemeinsam in starken Teams große Gedanken zum Fließen bringen. Denn nie war Wissenstransfer so bequem flexibel wie mit dem to-sync meet, unserem variantenreichen Meeting-Partner. Atmungsaktive Netz-Rückenlehne. Stapelschutz. Ergonomisch gepolsterter Sitz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
to-sync meet mesh
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
46
max. Sitzhöhe:
44
Tiefe der Sitzfläche:
43
Breite der Rückenlehne:
46
Höhe der Rückenlehne:
43
Stapelkapazität:
4 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
6,9
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material der Armlehnenauflage:
Kunststoff
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl to-sync meet mesh
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
Frei Haus
ab € 230,02*
€ 298,05*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 407,49*
€ 489,86*
Lager 1375
pro Packung
Frei Haus
ab € 432,83*
€ 526,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,98*
€ 627,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,03*
€ 617,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,46*
€ 601,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,54*
€ 557,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,83*
€ 515,07
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 108,2075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.