| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DAUSC9256 Herst.-Nr.: SC 9256 EAN/GTIN: 762743313716 |
| |
|
| | |
| • Atmungsaktive Natz-Rückenlehne, schwarz (43 cm)• Ergonomisch gepolsterter Sitz, Bezugsstoff Focus (schwarz), 80000 Scheuertouren• Stapelschutz• Gestell Ø 22 mm, schwarz, 4fach stapelbar Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Besucherstuhl mit Netzrücken, schwarz | Aufzählung (Online): | Atmungsaktive Natz-Rückenlehne, schwarz (43 cm) Kunststoff-Armlehnen Ergonomisch gepolsterter Sitz, Bezugsstoff Focus (schwarz), 80000 Scheuertouren Stapelschutz Gestell Ø 22 mm, schwarz, 4fach stapelbar | Kurzbeschreibung (Online): | Besucherstuhl, mit Netz-Rückenlehne, 43 cm, 4-fach stapelbar, schwarz | Langbeschreibung (Online): | • Atmungsaktive Natz-Rückenlehne, schwarz (43 cm) • Ergonomisch gepolsterter Sitz, Bezugsstoff Focus (schwarz), 80000 Scheuertouren • Stapelschutz • Gestell Ø 22 mm, schwarz, 4fach stapelbar | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besucherstühle, Meetingstuhl, Meetingstühle, Stapelstühle, Bürostuhl, Bürostühle, Wartezimmerstühle, Wartezimmer-Stuhl, Wartezimmer-Stühle, Cafeteriastuhl, Cafeteriastühle, Cafeteria-Stuhl, Cafeteria-Stühle, Pausenstuhl, Pausenstühle, Sitzgelegenheit, Sitzplatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 230,02* | € 298,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 407,49* | € 489,86* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 432,83* | € 526,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 4 Stück (ab € 57,505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|