Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl Sitness Life 40 FY43BAGY3 Armlehne weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/835/a012835q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/835/a012835q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/835/a012835u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800239001
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY43BAGY3
EAN/GTIN:
     4014296793535
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Neu konzipierter Bürostuhl für das Office, Home Office, für Zuhause …zeitlos und schön - reduziert im Design, stark im Charakter. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Patentiertes SITNESS-Gelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen - der Korpus folgt den Bewegungen des Sitzenden in alle Richtungen, für ein aktiv dynamisches und gesundes Sitzen. Durchgehender, stabiler Kunststoffrahmen in moderner Formensprache mit Netzgewebe bespannt für bequemes und ermüdungsfreies Sitzen. Atmungsaktiver Netzbezug - selbsttragendes, ergonomische gespanntes Netz für einen angenehmen und bequemen Sitzkomfort. Ergonomisch geformte Armlehnen harmonisch mit dem Korpus verbunden. Großes, standfestes Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SITNESS® Life 40
max. Tragfähigkeit:
110
Breite des Sitzes:
47
Sitzhöhenverstellbereich:
44-57
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
44
Breite der Rückenlehne:
46
Höhe der Rückenlehne:
48
Form der Armlehne:
Ringarmlehnen
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
10
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material des Fu¯kreuzes:
Polyamid
Farbe:
weiß
Farbe der Armlehne:
weiß
Farbe des Fußkreuzes:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl SITNESS® Life 40
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl weiß, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 192,25*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 220,99*
€ 5,50*
ab € 215,72*
€ 265,29*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 213,32*
€ 265,58*
€ 4,95*
ab € 236,29*
€ 282,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,58*
€ 316,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990W WEISS
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.