| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240363 Herst.-Nr.: FY43BA GY3 EAN/GTIN: 4014296793535 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness Life 40", weiß Bezug: 100 % Polyester, atmungsaktiver Netzbezug, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, stabiler Kunststoffrahmen, ergonomisch gefromte Kunststoff- Armlehnen, Polyamid-Fußkreuz, Tragkraft: 110 kg (FY43BA GY3) Sitzmaße: (B)460 x (T)440 x (H)440 - 560 mm Lehnenhöhe: 490 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl weiß, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,63* | € 195,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,69* | € 219,52* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 216,63* | € 263,81* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 213,26* | € 264,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 235,04* | € 281,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|