Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl SOFT SITNESS ART SA50O2MX66 sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/572/a014572h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/572/a014572h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800241050
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SA50O2MX66
EAN/GTIN:
     4014296963341
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Die neueste Entwicklung aus dem wagnerdesignlab schafft Bewegung beim Sitzen auf eine vollkommen neue Art. Keine Achsen oder Federn schaffen die Bewegung, sondern rein über die Flexibilität des Materials haben es unsere Konstrukteure geschafft, die Syncronmechanik neu zu denken. Nur durch zwei federnde Spangen unter der Sitzfläche schaffen sie es, eine weich schwingende Bewegung die sich durch die Vorspannung des eigenen Körpergewichts nach vorn, hinten und sogar seitwärts bewegen lassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SOFT SITNESS ART
max. Tragfähigkeit:
110
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
47
Sitzhöhenverstellbereich:
44-52
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
46
Breite der Rückenlehne:
44
Höhe der Rückenlehne:
56
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Form der Armlehne:
T-Armlehnen
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
11,9
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material der Armlehnenauflage:
Polyurethan
Material des Gestells:
Kunststoff
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
blau
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl SOFT SITNESS ART
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Lumbalstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 191,33*
€ 250,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,52*
€ 254,31*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 207,24*
€ 263,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 269,98*
€ 5,50*
ab € 221,82*
€ 272,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SA50O2MX22
ab € 192,52*
Sonstiges
Topstar
SA50O2MX00
ab € 192,36*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.