Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Soft Sitness Art m.Auto-Syncronmechanik blau 440-520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1805725
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SA50O2MX66
EAN/GTIN:
     4014296963341
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Auto-Synchron-Technik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststofffußkreuz, schwarz · Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung · selbstregulierende Mechanik zur synchronen Sitz- und Rückenlehnenneigung · automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar · Spezial-Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche · Stufenlose Sitzhöhenverstellung · Armlehnen höhenverstellbar · 100% recycelbar - durch Einsatz von sortenreinen Kunststoffmaterialien · Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% Polyester · Sitzfläche B 470 x T 460 mm · Sitzhöhe 440-520 mm · Lehnenhöhe 560 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff-Fußkreuz schwarz
Polsterfarbe:
blau
Sitzhöhenverstellung:
440-520 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
470 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Auto-Syncronmechanik
Lehnenhöhe:
560 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,04*
€ 248,75*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,23*
€ 252,50*
€ 2,95*
ab € 207,69*
€ 261,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,47*
€ 267,70*
€ 5,50*
ab € 221,40*
€ 269,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SA50O2MX22
ab € 192,18*
Sonstiges
Topstar
SA50O2MX00
ab € 192,45*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.